Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNC 01979 DIN371GG HSS-E UNC 10 -24

  • ERIKS:11974115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,14 €/ Stückexkl. MwSt

46,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
NR.10
Gewindesteigung Innengewinde
24 in
Farbcode
Weiss-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm