Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNC 01979 DIN371GG HSS-E UNC 1/4 -20

  • ERIKS:11974117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,22 €/ Stückexkl. MwSt

40,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
20 in
Farbcode
Weiss-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm