35,11 €/ Stückexkl. MwSt
41,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | UNC |
Gewindegröße | NR.8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 32 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.4 mm |