Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer UNC 00873 DIN371N HSS-E UNC 3/8

  • ERIKS:11972302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,02 €/ Stückexkl. MwSt

53,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
16 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm