Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer PG 00980 DIN40432N HSS-E PG 16

  • ERIKS:11973035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,80 €/ Stückexkl. MwSt

205,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
PG
Gewindegröße
16 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm