Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer PG 00979 DIN40432N HSS-E PG 11

  • ERIKS:11973024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,06 €/ Stückexkl. MwSt

148,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
PG
Gewindegröße
11 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
DIN-Norm
40432
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm