223,63 €/ Stückexkl. MwSt
261,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 3/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
Farbcode | Blau-ring |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 27 mm |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Quadratischer Kopf | 18 mm |