237,96 €/ Stückexkl. MwSt
278,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11.5 in |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Quadratischer Kopf | 20 mm |