Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer NPT 00973 N HSS NPT 1-1/4

  • ERIKS:11972998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

451,40 €/ Stückexkl. MwSt

528,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
11.5 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
33 mm
Schaftdurchmesser
32 mm
Quadratischer Kopf
24 mm