Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer NPT 00973 N HSS-E NPT 3/8

  • ERIKS:11972994
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,64 €/ Stückexkl. MwSt

100,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
NPT
Gewindegröße
3/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
18 in
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
21 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm