58,59 €/ Stückexkl. MwSt
68,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 27 in |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 15 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |