73,90 €/ Stückexkl. MwSt
86,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1/4 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 18 in |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 21 mm |
Schaftdurchmesser | 11 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |