119,90 €/ Stückexkl. MwSt
140,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | NPT |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 14 in |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 27 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |