Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer mit innenkühlung M ISO TiAlN 00318 DIN371GG HSCO M8

  • ERIKS:11971049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,07 €/ Stückexkl. MwSt

106,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Weiss-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm