Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO sackloch TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF22 x 1,50

  • ERIKS:11971018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,87 €/ Stückexkl. MwSt

333,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm