Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO sackloch TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF20 x 1,50

  • ERIKS:11971017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,71 €/ Stückexkl. MwSt

293,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm