Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO sackloch TiN 00273 DIN374N R40 HSS-E MF18 x 1,50

  • ERIKS:11971016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

211,00 €/ Stückexkl. MwSt

246,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm