Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO sackloch grun-ring 02879 DIN374N HSS-E MF24

  • ERIKS:11974984
Image 1
Zur Liste hinzufügen

156,89 €/ Stückexkl. MwSt

183,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm