Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO sackloch gelb-ring 00834 DIN374N R40 HSS-E MF16 x 1

  • ERIKS:11972011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,76 €/ Stückexkl. MwSt

109,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm