Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO sackloch blau-ring 02864 DIN374VA R40 HSS-E MF6

  • ERIKS:11974819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,36 €/ Stückexkl. MwSt

70,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
8 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm