Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch rot-ring 02943 DIN374H HSS-E MF6

  • ERIKS:11975422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,11 €/ Stückexkl. MwSt

50,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
13 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm