Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch gelb-ring 02888 DIN374N HSS-E MF20

  • ERIKS:11975092
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,61 €/ Stückexkl. MwSt

164,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm