Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch gelb-ring 00827 DIN374N HSS-E MF30 x 2

  • ERIKS:11971163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,99 €/ Stückexkl. MwSt

267,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
150 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm