Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch gelb-ring 00827 DIN374N HSS-E MF18 x 1,50

  • ERIKS:11971146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,58 €/ Stückexkl. MwSt

110,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm