45,05 €/ Stückexkl. MwSt
52,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 17 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Quadratischer Kopf | 5.5 mm |