309,88 €/ Stückexkl. MwSt
362,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 36 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 170 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 28 mm |
Quadratischer Kopf | 22 mm |