Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch 00830 DIN374N HSS-E MF18 x 1

  • ERIKS:11971866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

116,24 €/ Stückexkl. MwSt

136,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm