Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch 00830 DIN374N HSS-E MF12 x1,25

  • ERIKS:11971858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,91 €/ Stückexkl. MwSt

65,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm