Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer MF ISO durchgangsloch 00830 DIN374N HSS-E MF12 x 1

  • ERIKS:11971857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,28 €/ Stückexkl. MwSt

61,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm