Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer metrisch ISO durchgangsloch 02427 DIN371N HSS-E M10

  • ERIKS:11974336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,64 €/ Stückexkl. MwSt

132,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm