Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer lange form durchgangsloch 00851 DIN357N HSS-E M6

  • ERIKS:11972197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,85 €/ Stückexkl. MwSt

54,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
357
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
32 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN357 HSSE M6

  • ERIKS:23412315
  • Manufacturer:4317784257756

19,02 €/ Stückexkl. MwSt

22,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026