Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer lange form durchgangsloch 00851 DIN357N HSS-E M5

  • ERIKS:11972196
  • Hersteller:17500050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,02 €/ Stückexkl. MwSt

53,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
357
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
28 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm