Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer lange form durchgangsloch 00851 DIN357N HSS-E M16

  • ERIKS:11972202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

134,32 €/ Stückexkl. MwSt

157,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
357
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
63 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN357 HSSE M16

  • ERIKS:23412320
  • Manufacturer:4317784257800

53,41 €/ Stückexkl. MwSt

62,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026