Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer lange form durchgangsloch 00851 DIN357N HSS-E M14

  • ERIKS:11972201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

127,06 €/ Stückexkl. MwSt

148,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
DIN-Norm
357
Material
HSS-co
Gesamtlänge
200 mm
Gewindelänge
56 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN357 HSSE M14

  • ERIKS:23412319
  • Manufacturer:4317784257794

47,19 €/ Stückexkl. MwSt

55,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026