Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer lange form durchgangsloch 00851 DIN357N HSS-E M12

  • ERIKS:11972200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,58 €/ Stückexkl. MwSt

110,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
357
Material
HSS-co
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
50 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN357 HSSE M12

  • ERIKS:23412318
  • Manufacturer:4317784257787

36,75 €/ Stückexkl. MwSt

43,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026