Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO sackloch 00826 DIN376N R40 HSS-E M8

  • ERIKS:11971794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,94 €/ Stückexkl. MwSt

38,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8

  • ERIKS:23412112
  • Manufacturer:4317784358118

22,26 €/ Stückexkl. MwSt

26,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026