Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO sackloch 00826 DIN376N R40 HSS-E M6

  • ERIKS:11971793
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,54 €/ Stückexkl. MwSt

36,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
11 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M6

  • ERIKS:23412111
  • Manufacturer:4317784358101

18,82 €/ Stückexkl. MwSt

22,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026