31,96 €/ Stückexkl. MwSt
37,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.8 mm |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 70 mm |
Gewindelänge | 8.5 mm |
Schaftdurchmesser | 3.5 mm |
Quadratischer Kopf | 2.7 mm |
18,82 €/ Stückexkl. MwSt
22,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026