32,39 €/ Stückexkl. MwSt
37,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.7 mm |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 7.5 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |
18,35 €/ Stückexkl. MwSt
21,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026