Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO sackloch 00826 DIN376N R40 HSS-E M30

  • ERIKS:11971804
Image 1
Zur Liste hinzufügen

272,30 €/ Stückexkl. MwSt

318,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
30
Gewindesteigung Innengewinde
3.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
180 mm
Gewindelänge
35 mm
Schaftdurchmesser
22 mm
Quadratischer Kopf
18 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M30

  • ERIKS:23412122
  • Manufacturer:4317784358217

159,80 €/ Stückexkl. MwSt

186,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026