Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO sackloch 00826 DIN376N R40 HSS-E M3

  • ERIKS:11971790
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,08 €/ Stückexkl. MwSt

42,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
6 mm
Schaftdurchmesser
2.2 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M3

  • ERIKS:23412107
  • Manufacturer:4317784358064

18,35 €/ Stückexkl. MwSt

21,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026