Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO sackloch 00826 DIN376N R40 HSS-E M18

  • ERIKS:11971799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,96 €/ Stückexkl. MwSt

129,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M18

  • ERIKS:23412117
  • Manufacturer:4317784358163

73,32 €/ Stückexkl. MwSt

85,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026