Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO sackloch 00826 DIN376N R40 HSS-E M16

  • ERIKS:11971798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,07 €/ Stückexkl. MwSt

84,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Typ UNI Form C M16

  • ERIKS:23412116
  • Manufacturer:4317784358156

48,95 €/ Stückexkl. MwSt

57,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026