Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO sackloch 00826 DIN376N R40 HSS-E M10

  • ERIKS:11971795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,62 €/ Stückexkl. MwSt

52,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M10

  • ERIKS:23412113
  • Manufacturer:4317784358125

26,63 €/ Stückexkl. MwSt

31,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026