Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch TiN 02087 DIN376VA HSS-E M8

  • ERIKS:11974260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,53 €/ Stückexkl. MwSt

80,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm