Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch TiN 00761 DIN371VA R50 HSS-E-PM M10

  • ERIKS:11971269
  • Hersteller:9007610100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,96 €/ Stückexkl. MwSt

166,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
7.5 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm