Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch TiN 00361 DIN371H R40 HSS-E M8

  • ERIKS:11971104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,76 €/ Stückexkl. MwSt

66,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm