Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch TiCN 01917 DIN376H R40 HSS-E M24

  • ERIKS:11973983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

293,96 €/ Stückexkl. MwSt

343,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm