Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch TiCN 01914 DIN371H HSS-E M8

  • ERIKS:11973948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,36 €/ Stückexkl. MwSt

70,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm