Eriks
GUHRING

GUHRING Machinen-Gewindebohrer ISO durchgangsloch TiCN 01914 DIN371H HSS-E M10

  • ERIKS:11973949
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,93 €/ Stückexkl. MwSt

85,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm